Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 003814 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50455571
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     003814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
210 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Rot, Silber
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Kunststoff
Handausrichtung
Linkshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.