Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Fellowes 9974805 Reinigungskit Tastatur, Drucker, Universal Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4852303
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9974805
EAN/GTIN:
     438595826628
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
  • Ideal zur Verwendung auf Tastaturen, im Inneren von Druckern und auf elektrischen Geräten
    - In jeder Position verwendbar
    - HFC frei und umweltfreundlich, schädigt nicht die Ozonschicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Fluorkohlenwasserstoff (HFC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Luftdruckreiniger für Gerätereinigung
Vorgesehene Verwendung
Tastatur, Drucker, Universal
Volumen (ml)
200 ml
Produktfarbe
Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.