Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
NEC PH3501QL Beamer Großraumprojektor 35000 ANSI Lumen DLP DCI 4K (4096x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-47611797
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004622
EAN/GTIN:
     5028695613256
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die beste Wahl für erstklassige Bilder

Mit dem 4K-RB-Laserprojektor NEC PH3501QL, der über eine Helligkeit von 40.000 Center Lumen verfügt, macht die Projektionstechnik zukunftsweisende Fortschritte. Das neue Spitzenmodell vereint die Vorteile der Laser-Phosphor- und der RGB-Lasertechnologie. Das Ergebnis ist ein leistungsstarker Projektor, der durch überzeugende Pluspunkte wie geringe Kosten, einen effizienten Betrieb und hochwertige, lebensechte Bilder besticht.

Dank einer helleren, detailreicheren und farbtreueren Bilddarstellung über den Rec709-Farbraum hinaus und zusätzlicher Installationsflexibilität können Sie unvergleichliche Bilderlebnisse bieten, die neue Standards setzen. Mithilfe einer roten und einer blauen Laserlichtquelle werden bessere Farb- und Helligkeitswerte als mit konventionellen Laser-Phosphor-Projektionssystemen erreicht. Sie liefern brillante, gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder. Das effiziente DLP-System ist günstiger in der Anschaffung als ein RGB-Laserprojektor und wesentlich sparsamer im Betrieb als xenonbasierte Projektionssysteme, da keine Lampen- und Filterwechsel nötig sind.

Dieser Projektor ist eine Premiumlösung zur Festinstallation in Mehrzweckhallen für Sportereignisse und Veranstaltungen, Theater, Museen und Freizeitparks, für anspruchsvollste kartographische Anwendungen sowie für das Verleih- und Veranstaltungsgeschäft.

Erstklassige Bildqualität – die äußerst helle RB-Laserprojektion mit 40000 Center Lumen, echter 4K-Auflösung und erweitertem Farbraum in Kombination mit einheitlichen und kontrastreichen Bildern in Laserqualität schafft die Voraussetzungen für erstklassige Präsentationen und hinterlässt einen hervorragenden Eindruck.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten – eine hohe Ausfallsicherheit, wartungsfreier Betrieb, der niedrige Stromverbrauch und eine Laserlichtquelle mit bis zu 20000 Stunden Lebensdauer sorgen für deutlich geringere Gesamtbetriebskosten.
Maximale Flexibilität bei der Installation – mit der besonders breiten vertikalen +/- 50% und horizontalen +/- 17% Lens-Shift sowie einer Auswahl an Weitwinkel-Wechselobjektiven sind eine unkomplizierte Installation und der problemlose Austausch alter Projektoren gewährleistet.
Kinoqualität für jedermann – in diesem Installationsprojektor ist die digitale Projektionstechnik von NEC verbaut, die sich beim Einsatz in Kinos bewährt hat und für ihre reibungslose Videoverarbeitung mit satten Farben bekannt ist.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Signalverarbeitung – zahlreiche Eingänge mit 4K-Auflösung wie Quad 3G-SDI, 2 × DisplayPort, 2 × HDMI und ein optionaler Slot für OPS-Einschubcomputer mit 4K/UHD-Auflösung für „pixelfreie Bilder“ im Großformat.
Umfassende Anwendungsunterstützung – der Hochformatmodus, eine Montage mit stufenloser Neigungsverstellung um 360 Grad, die spezielle Geometriekorrektur und 3D-Unterstützung eröffnen beispiellose Installationsmöglichkeiten.
Lasertechnik, auf die Sie sich verlassen können – eine stabile Lichtleistung sorgt über den gesamten Lebenszyklus des Projektors hinweg für konstante Helligkeit und Farbstabilität.
Kostensparendes Gerätemanagement – Mit der Software NaViSet Administrator 2 senken Sie den Administrationsaufwand, indem Sie sämtliche angeschlossenen Geräte von NEC von einem zentralen Standort aus verwalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
55 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
53 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4705 W
AC Eingangsspannung
200/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD
Ja
3D Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 3860 x 2160, 4096 x 2160
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
35000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
DCI 4K (4096x2160)
Kontrastverhältnis
30000:1
Natives Seitenverhältnis
17:9
Projektionsflächenkapazität
100 - 1000 "
Projektionsabstand
2.54 - 25.4 m
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
28000 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDBaseT-Port
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
169000 g
Breite
697 mm
Tiefe
1180 mm
Höhe
455 mm
Zertifikate
Sicherheit
CE; ErP; TüV GS
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134.198,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.