Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope FGS-MFAW-B Kabelrinne Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope FGS-MFAW-B Kabelrinne Gelb
CommScope FGS-MFAW-B Kabelrinne Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-46146559
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     FGS-MFAW-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Gelb
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
143 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.