Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power 2P-00NY436 Notebook-Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power 2P-00NY436 Notebook-Ersatzteil
2-Power 2P-00NY436 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44546843
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     2P-00NY436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
265 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
LED
Merkmale
Verbindungstyp
30-pin
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.