Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 912-06 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 9 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 912-06 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 9 Ausgänge
Axing SPU 912-06 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 9 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505417
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU91206
EAN/GTIN:
     7611682005394
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
202 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
9 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
9 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
5 - 862 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
950 - 2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.