Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1716-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 16 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1716-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 16 Ausgänge
Axing SPU 1716-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505399
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU171606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
291 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
17 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
16 Ausgänge
Satellite Channel Router (SatCR) Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.