Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SW-HD3 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureTools - HDMI Switcher 3x1, 4K (60Hz 4:4:4) + HDR
PureLink PureTools - HDMI Switcher 3x1, 4K (60Hz 4:4:4) + HDR
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41579757
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SW-HD3
EAN/GTIN:
     4251364706961
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
3x1 Switcher / Umschalter unf EDID Manager - 4K (60Hz 4:4:4) & HDR Der PT-SW-HD3 zeichnet sich durch absolute Vielfältigkeit aus: Er ist 3x1 Switch / Umschalter und intelligenter EDID-Manager, alles in einem ultraschlanken Gehäuse. Der PT-SW-HD3 verfügt über einen vollen 4K@60Hz 4:4:4 Chipsatz mit HDR-Unterstützung und kann ohne Stromversorgung direkt über den 5V Pin eines HDMI Kabels arbeiten. 3 PORT HDMI 2.0A SWITCHER Im Schaltmodus machen drei HDMI 2.0a Eingänge und ein einziger HDMI 2.0a Ausgang dieses Produkt ideal für jedes professionelle Heimkino. Einfache Steuerung über das Frontpanel. FULL 18GBPS AND HDR Kompatibel mit den neuesten Ultra High Definition Quellen und Displays, Signalwiedergabe mit Auflösungen bis zu 4K@60 4:4:4 (18Gbps). Beste, kristallklare Wiedergabe von HDR Medien. SMART EDID MANAGEMENT Der PT-SW-HD3 ist für den verlustfreien Betrieb ausgelegt. Features wie Hot Plugging und EDID Management garantieren eine ununterbrochene Videowiedergabe. ULTRA SLIM DESIGN Die gesamte Technologie ist in das ultraschlanke Gehäuse integriert, optimal zum Einbau in Möbel oder passgenau hinter das TV-Gerät. Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
30 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0a
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
131 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.