Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Bomann DTR 353 Freistehend 208 l E Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40932711
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     735310
EAN/GTIN:
     4004470735079
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank bomann
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
48 l
Gefrierkapazität
2.7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
21 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
208 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
184 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.46 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
568 mm
Höhe
1430 mm
Gewicht
38500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
160 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
1475 mm
Paketgewicht
43500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.