Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann US 3 K 20 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann US 3 K 20 FT
Obo Bettermann US 3 K 20 FT
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40885987
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6342351
EAN/GTIN:
     4012196224470
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
Installationskanal
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
130 mm
Höhe
40 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416446
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6407560
ab € 0,5528*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338458
ab € 0,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6418250
ab € 1,5714*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018513
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.