Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CPX039091R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CPX039091R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
ABB 2CPX039091R9999 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791211
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX039091R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder striebel
sammelschienenverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Produktfarbe
Holz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.