Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Wandgehäuse zur Hausautomation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, mit Glastür, (H x B x T) 200 x 400 x 100 mm, IP20, Stahlblech, lich
Wandgehäuse, mit Glastür, (H x B x T) 200 x 400 x 100 mm, IP20, Stahlblech, lich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40764073
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-WM-HA-20-SU-GD
EAN/GTIN:
     4016032436898
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • perforierte Rückwand zur Montage von Zubehör im Inneren
    - Rückseite mit Sonderlochung für Wandmontage

    Mit den Wandgehäusen zur Hausautomation können Sie auf schnellem und einfachem Weg Ihre zentrale Hausverwaltung organisieren. In dem robusten Gehäuse können verschiedenste Zubehörteile und Montageplatten installiert werden die Ihnen Platz für aktive- und passive Netzwerkkomponenten bieten. Gestalten Sie so beispielsweise die Verkabelung Ihres WLAN-Routers, ihrer Switche oder Verteilerfelder nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Kabelzuführung geschieht über bereits vorgefertigte Ausschnitte an der Ober- und Unterseite des Wandgehäuses. Kunststoffabdeckungen mit Sollbruchstellen sorgen für optimale Organisierungsmöglichkeiten. Die standardmäßige Montageart der Wandgehäuse geschieht als Aufputz. Es sind optionale Rahmen erhältlich die Ihnen die Unterputzmontage ermöglichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungsvolumen
8000 cm³
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2700 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.