Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.3/4NPT.160 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.3/4NPT.160 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.3/4NPT.160 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40571262
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.3/4NPT.160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
  • Progress NPT
    - Anschlussgewinde NPT
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Außendurchmesser
16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.