Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.21.125 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.21.125 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.21.125 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570867
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.21.125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
  • Progress MS
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Zweiteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21
Außendurchmesser
12.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.