Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.36.91.350 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.36.91.350 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.36.91.350 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570735
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.36.91.350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg36 kabelverschraubung metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS HT
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG36
Außendurchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.