Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1060.09 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1060.09 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1060.09 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570580
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
  • Progress MS
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Zweiteiliger Dichteinsatz
    - durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG9
Außendurchmesser
8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.