Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.36.50.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.36.50.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1000.36.50.30.91 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570271
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.36.50.30.91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg36 kabelverschraubung metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
  • Progress MS FPM
    - Kurzes Anschlussgewinde Pg
    - Für hohe Temperaturen
    - Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG36
Außendurchmesser
42 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.