Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.11.91.120 Kabelverschraubung Silber Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.11.91.120 Kabelverschraubung Silber Messing
Kaiser 1100.11.91.120 Kabelverschraubung Silber Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40570266
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.11.91.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 metall
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen metall
  • Progress MS HT
    - Langes Anschlussgewinde Pg
    - Einteiliger Dichteinsatz
    - nicht durchgehend isolierend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54488*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29488*
€ 14,63091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16488*
€ 14,47621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39488*
€ 13,55991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98488*
€ 13,07201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67488*
€ 12,70311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54488*
€ 10,16841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.