Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 14078989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 14078989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 14078989 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39696146
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     14078989
EAN/GTIN:
     4011334280514
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Zentralstück für UAE-Anschlussdose, 1-fach, Kat.3 / Kat.5 und Kat.6, mit 45° Schrägauslass. UnterputzInstallation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso, auch für WLAN Access-Points
- mit 45° Schrägauslass
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14071606
ab € 4,68*
Ähnlich
Berker
14071909
ab € 2,79*
Ähnlich
Berker
14078982
ab € 2,79*
Ähnlich
Hager
14071404
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.