Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 14071909 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43586599
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14071909
EAN/GTIN:
     4011334222132
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Technische Merkmale

- Zentralstück für UAE Steckdose
- mit 45° Schrägauslass
- polarweiß matt
- ohne Tragring
- für Schraubbefestigung
- Konkrete Informationen zu passenden Artikeln anderer Hersteller siehe Berker Online-Katalog.
- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A iso
- auch für WLAN Access-Points
- Berker S.1/B.3/B.7
- ohne Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
14071606
ab € 4,68*
Ähnlich
Berker
14078982
ab € 2,79*
Ähnlich
Hager
14071404
ab € 6,62*
Ähnlich
Hager
14078989
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.