Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TCF66F020O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6a F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TCF66F020O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6a F/UTP (FTP)
LOGON TCF66F020O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6a F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39481117
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TCF66F020O
EAN/GTIN:
     5420016830784
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Kabeltyp
Crossover-Kabel
AWG Kabelgröße
26/7
Geformter Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
EIA / TIA 568
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.