Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 30001000100 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN Drills 30001000100 Bohrer
ALPEN Drills 30001000100 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39035415
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     30001000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 10 mm
fliesenbohrer
Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet
zum Schlagbohren. Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Geeignet für Materialien
Glas, Porzellan, Kachel
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
3126
Weitere Suchbegriffe: alpen fliesenbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.