Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Urban Factory Ergo Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38333271
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     EML01UF-V2
EAN/GTIN:
     3760170842295
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
380 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Sensor-Typ
Pixart 3168
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.