Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 35490 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 35490 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 35490 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38274930
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Anwendung
Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.

Normen
In Anlehnung an ISO 2936L.

Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Extra
Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%. Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
231 mm
Kurze Arm Größe (min.)
28 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
10 mm
Kugelkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.