Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB-C 3.1 Dual 4K DP Video Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38187526
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31DUAL4KDP
EAN/GTIN:
     8595611702037
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Der Adapter eignet sich für alle Laptops, Smartphones die über einen USB-C Stecker zur Unterstützung der Video-Übertragung (DisplayPort alt Mode) oder über einen Stecker Thunderbolt 3. Der Adapter ist für die Verwendung mit Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. An Apple Notebooks kann nur ein Monitor angeschlossen werden, keine USB-C Adapter unterstützt den Anschluß von 2 Monitoren unter Mac OS, dies kann nur eine Thunderbolt-3 Adapter.

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um zwei externen Display Port-Bildschirmen über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 2x 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel zuzüglich Audiosignal.

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um zwei externen Display Port-Bildschirmen über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von 2x 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixel zuzüglich Audiosignal.

Der Adapter ist für die Verwendung mit Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen.

An Apple Notebooks kann nur ein Monitor angeschlossen werden, keine USB-C Adapter unterstützt den Anschluß von 2 Monitoren unter Mac OS, dies kann nur eine Thunderbolt-3 Adapter

Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker, Spieler und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten möchten oder müssen. Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit breiten Tabellen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.
Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von DP Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Ausgabe Farbtiefe
16/32 Bit
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
USB Kabellänge
0.3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
53 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
131 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.