Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 26072 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 26072 Schraubenziehereinsatz
Wiha 26072 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139312
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Farbcodierung hellgrün.

Extra
Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.