Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01942 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01942 Schraubenziehereinsatz
Wiha 01942 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38138987
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Anwendung
Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.

Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb
Gewindeanschluss M5.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
7.1 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.