Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT DUW-C12 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT DUW-C12 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT DUW-C12 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135899
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Unterspannungsüberwachung in Drei-Phasen-Netzen (jede Phase gegen Nullleiter) mit fest eingestelltem Schwellwert, fest eingestellter Hysterese und integrierter Testtaste. Es wurde speziell für Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0108 entwickelt. Das Gerät kann auch zur Überwachung einer einzelnen Phase verwendet werden. Alle nicht belegten Eingänge müssen mit der angeschlossenen Phase verbunden werden. Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der eingestellte Schwellwert ist, erfolgt keine Fehlermeldung. Gutmeldung: Relais ist angezogen (Kontakte 11-14 und 21-24 geschlossen), LED ist aus.Störmeldung: Relais ist abgefallen (Kontakte 11-14 und 21-24 offen), LED ist an.Tastendruck: Relais fällt zurück (Kontakte 11-14 und 21-24 offen), LED geht an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 60 x 69.3 mm
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC-Ausgangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.