Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130910-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130910-I
METZ CONNECT 130910-I
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135826
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130910-I-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Silber
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26/22
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309140002-E
ab € 5,24*
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,07*
Zubehör
Metz Connect
1309161102-E
ab € 2,63*
Zubehör
Metz Connect
1309150002-E
ab € 5,24*
Zubehör
Metz Connect
130920-00-E-90
ab € 31,52*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E-90
ab € 29,68*
Zubehör
Metz Connect
130924-00-E-90
ab € 47,34*
Zubehör
Metz Connect
1309426103-E
ab € 6,85*
Zubehör
Metz Connect
1309161002-E
ab € 3,06*
Zubehör
Metz Connect
130920-BK-E
ab € 34,48*
Zubehör
Metz Connect
130922-00-E
ab € 11,00*
Zubehör
Metz Connect
1309350301-E
ab € 8,25*
Zubehör
Metz Connect
1309361201-E
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.