Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Zubehör Netzwerk Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT Zubehör Netzwerk Weiß
METZ CONNECT Zubehör Netzwerk Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695186
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309161002-E
EAN/GTIN:
     4250184106067
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
3fach datendose
datendose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
597 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
10.7 mm
Dicke
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,16*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,83*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,31*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,88*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,485*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.