Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S851II 203 x 203 DPI Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38046879
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS851IIN3NEWPXX
EAN/GTIN:
     5060198391378
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
High-Speed POS-Druck mit Frontausgabe
Der höchse Standard für die Gastronomie

Der CT-S851II wurde speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt und hat deshalb ein flüssigkeitssicheres Gehäuse. Er ist der einzige POS Drucker mit Frontausgabe, der Druckgeschwindigkeiten bis zu 300mm/Sek. erreicht. Ebenso wie das Modell CT-S801II mit Top-Ausgabe bietet der CT-S851II ein besonders kontrastreiches LCD-Display, das bei der Inbetriebnahme, der Kontrolle des Druckstatus und der Anzeige von Fehlern für optimale Übersicht sorgt. Der CT-S851II arbeitet schnell und effizient. Weitere Pluspunkte sind der abgedämpfte Schließmechanismus sowie die Automatik zum schnellen Beheben von Cutter-Blockaden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Bandlebensdauer
200 Millionen Zeichen
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC Class A, TUV-Bauart, CE Marking
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 32 Pixel
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Zeichentabelle
Katakana, PC437, PC850, PC858, PC860, PC863, PC865, Thai code 18, WPC1252
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Spritzwasserschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
65-75/75-150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80/83 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CTS851IIS3NEWPXX
ab € 206,43*
Zubehör
Citizen Systems
CTS851IIS3TEWPXX
ab € 259,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.