Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
TOGU Balanza Ballstep Balance Board Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38043595
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440420
EAN/GTIN:
     4006226029715
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Der Balanza - made in Germany - für mehr Stabilität und Dynamik. Mit vier Bällen unter dem Holzboard gibt er Aktiven in allen Fitnesslevels die Möglichkeit, in das sensomotorische Training einzusteigen und dann zu steigern.

Das Training geht intensiver in die Tiefe, Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Stabilität werden geschult und verbessert. Unter der speziell entwickelten Platte befinden sich vier extrem robuste luftgefüllte Bälle. Im Unterschied zu herkömmlichen Balance Boards oder Steppern ist die Standfläche durch diese spezielle Konstruktion schwimmend instabil gelagert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Rot
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
5150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
€ 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.