Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman WJW009N Schaltdraht Feste Spitze 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Velleman WJW009N Schaltdraht Feste Spitze 65
Velleman WJW009N Schaltdraht Feste Spitze 65
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38037819
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WJW009N
EAN/GTIN:
     5410329667443
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Jumperkabel
Schaltdraht
Klemmen Querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
250 mm
Länge (min.)
100 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
65
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
AWG Kabelgröße
22
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.