Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS USB 2.0 HUB 7-Port 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS USB 2.0 HUB 7-Port 480 Mbit/s Schwarz
EXSYS USB 2.0 HUB 7-Port 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3798947
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1177HMVS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
exsys usb hubs
usb hub
Merkmale -USB 2.0 HUB mit sieben verschraubbaren Downstream USB 2.0 Ports -Stromversorgung +7 bis 24V DC - Der Standard in industrieller Umgebung -Anwenderfreundliche Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail) -Kompaktes Industrie-Design -Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte -Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
26.3 x 73 x 114.5 mm
Chipsatz
NEC uPD720113
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
98SE/ME/2000/XP(32&64)/Vista(32&64)/Win7(32&64) WIN CE/Server(2000, 2003 & 2008), Linux, MAC
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,96*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-K1110
ab € 1,55*
Zubehör
Exsys
EX-6972
ab € 22,73*
Zubehör
Exsys
EX-6955
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.