Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 606 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 606 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Grau
JUNG 606 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37931304
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Duroplast
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
95
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.