Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 502 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 502 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch
JUNG 502 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37931211
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     502U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jung
90-LEDRT
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.