Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 90-LED RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 90-LED RT
JUNG 90-LED RT
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26824512
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     90-LEDRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
jung glimmlampe
glimmlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW, 506 KOU, 502 KOU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW for push switch insert ref, 506 TU, 507 TU, 502 TU, 531 U, 533 U, 534 U, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W
Weitere Suchbegriffe: glimmlampe rot
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
90-LEDGN
ab € 7,53*
Ähnlich
Jung
961248LEDGN
ab € 7,56*
Ähnlich
Jung
961248LEDRT
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.