Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
OtterBox FRE Series für Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Night Lite
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37845891
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-56788
EAN/GTIN:
     660543426905
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
LIVE 360˚ – WASSERDICHT. SCHMUTZABWEISEND. SCHNEESICHER. STURZSICHER. VIER SCHUTZARTEN. KEIN ZWEIFEL.
Mit FRĒ können Sie jeden Tag auf Entdeckungsreise gehen.
Mit der wasserdichten FRĒ-Schutzhülle von LifeProof können Sie Ihre Technik mit auf jedes noch so schlammige, matschige und anspruchsvolle Abenteuer nehmen oder sie vertrauensvoll den Kindern überlassen. WaterProof (IP-68) steht für Wasserdichtigkeit bis zu zwei Meter und bis zu einer Stunde. Schutz vor Salzwasser und anderen Flüssigkeiten. Ihre FRĒ-Hülle übersteht Stürze aus zwei Metern Höhe (MILITÄRSTANDARD 810G-516.6).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
196.9 mm
Verpackungshöhe
19.1 mm
Paketgewicht
112 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE (2nd gen)/8/7
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Snow resistant, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Wasserdicht bis
2 m
Absturzsicher bis zu
2 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
163.6 mm
Höhe des Versandkartons
219.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.74 mm
Tiefe
13.46 mm
Höhe
149.86 mm
Gewicht
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,57*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.