Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l
GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l
GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l
GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l
GLORIA prima 3 Handgartenspritzer 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728262
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000078.0000
EAN/GTIN:
     4046436023530
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Manuell
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Effektives Volumen
3 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Lanzenmaterial
Messing
Pumpenmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Maximaler Druck
3 bar
Verstellbare Düse
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Draußen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706940.0000
ab € 6,93*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728144.0000
ab € 5,43*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728589.0000
ab € 4,80*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706840.0000
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.