Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLN-100-27 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLN-100-27 LED-Treiber
MEAN WELL PLN-100-27 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728140
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLN-100-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsspannung
27 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.