Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLC-60-27 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLC-60-27 LED-Treiber
MEAN WELL PLC-60-27 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728133
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLC-60-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
27 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
181.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.