Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLC-60-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLC-60-36 LED-Treiber
MEAN WELL PLC-60-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728131
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLC-60-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
181.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,08*
€ 134,565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,31*
€ 124,129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,09*
€ 110,777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.