Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLN-45-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLN-45-36 LED-Treiber
MEAN WELL PLN-45-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728122
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLN-45-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
45 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
542 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.