Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37646603
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C9 001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Leistungen
Schallleistungspegel
86 dB
Schalldruckpegel
75 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 13,24*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 13,08*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,27*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.