Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561756017 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 561756017 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau
Kopp 561756017 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37576312
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561756017
EAN/GTIN:
     4008224399661
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Feuchtraum, Gehäuse für Schlüssel-Schalter mit Aufdruck AUS/EIN, (Aus, 2-polig), für entsprechenden Schließzylindern (nicht enthalten), Schlüssel in O-Stellung abziehbar, IP44, BLUE ELECTRIC, grau
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.