Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß
Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß
Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß
Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß
Leitz 74744000 Laminiergerät Heisslaminator 1000 mm/min Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37514087
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74744000
EAN/GTIN:
     4002432116379
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Vollautomatisches A3 High Speed Premium Laminiergerät mit einzigartiger Sensortechnologie. Erkennt die Dokumentendicke und wählt automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Für 80 bis 250 mic. Nur 1 Min. Aufwärmzeit. Für den häufigen, professionellen Einsatz.

Einzigartige intelligente Sensortechnologie - perfekte Ergebnisse ohne komplizierte Einstellungen!

1000 mm/Min. Laminiergeschwindigkeit - ideal für den häufigen Einsatz im Büro

Aufheizzeit nur 1 Min., keine Wartezeit beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Folienstärken

Einzigartige und patentierte, einklappbare Ablagefächer gewährleisten absolut gleichmässige, hochwertige Laminierergebnisse

Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch

Automatische Rücklauffunktion - verhindert Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt wurden

Für 80 bis 250 mic

Benötigt ca. 25 Sekunden für das Laminieren einer 80 mic A4 Folie

LED An-/Aus- und Rücklauf-Anzeige

Inklusive kostenlosem Laminierfolien Starterkit

3 Jahre Garantie, CE zertifiziert

Empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Folien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
320 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
1000 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.6 mm
Format
A3
Laminierzeit
25 s
Anzahl der Rollen
6
Temperatur (max)
145 °C
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
30 min
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1700 W
AC Eingangsspannung
220/240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
6700 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 10,44*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 27,09*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,82*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,49*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,61*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,22*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 50,09*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,36*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.