Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Diamond Blau 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco Diamond Blau 300 ml
Bormioli Rocco Diamond Blau 300 ml
Artikel-Nr.:
     2813-384-2702
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     350220-M02
EAN/GTIN:
     8004360065022
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Breite
84 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
93 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Diamond
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,24002*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,14*
€ 25,96002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.