Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Samyang AF 35mm F2.8 FE MILC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37406250
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1214006101
EAN/GTIN:
     8809298880989
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.12 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.35 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61.8 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
33 mm
Gewicht
85.6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.