Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Makira WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Makira WC-Bürste & Halter
Kela Makira WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37365163
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20269
EAN/GTIN:
     4025457202698
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Qualität & Design - WC-Garnitur Makira aus Keramik/Messing verchromt

Bei der Wandserie Makira erhalten Sie hochwertige Wandaccessoires für Ihr Badezimmer. Der Behälter dieser WC-Garnitur für die Wand ist aus Keramik, gehalten in schlichtem Weiß und die Halterung hierfür ist aus Messing, verchromt, mit glänzender Oberfläche. Dieser Artikel lässt sich je nach Wunsch mit Schrauben oder mit unserem hochwertigen Wandkleber X-Trem Glue Fix (Art. 22755) befestigen. Aus dieser Serie finden Sie bei Kela zudem einen Zahnbürstenhalter, einen Doppelhaken, eine Seifenschale und und einen WC-Papierhalter. Der Kleber, sowie das Montagematerial für die Befestigung mit Schrauben, sind in der Lieferung enthalten.

Toilettengarnitur Makira aus Messing verchromt. Höhe 43 cm, Becherdurchmesser 12 cm, Becherhöhe 11,5 cm. Der Becher ist aus Keramik, Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Haltermaterial
Keramik, Edelstahl
Kollektion
Makira
Hängeart
Hängender Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.