Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86410 Netzwerkanschlussdose Cat6a Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86410 Netzwerkanschlussdose Cat6a Metallisch
DeLOCK 86410 Netzwerkanschlussdose Cat6a Metallisch
DeLOCK 86410 Netzwerkanschlussdose Cat6a Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37340000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86410
EAN/GTIN:
     4043619864102
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Mit diesem Verbinder von Delock können zwei Netzwerkkabel ohne Stecker verbunden werden, um sie zu verlängern oder zu reparieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Kabel-Klasse
A
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Drahtstärke (mind.)
22
Drahtstärke AWG (max.)
26
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
62.8 mm
Höhe
24 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.